ナイキ
ナイキの カウンター・演台
ナイキの カウンター
コンサルティングカウンター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
色
本体:シルバー/天板:ゼブラウッド/フロントパネル:クリアーホワイト
注文コード
43807594
品番
XC1680SPK-ZZ-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥344,600
この商品は
色・タイプ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
1300
幅(mm)
1680
奥行(mm)
1200
色
本体:シルバー/天板:ゼブラウッド/フロントパネル:クリアーホワイト
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
北海道地方
数量1につき
¥
28,000
/
税込
¥
30,800
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません