大阪魂
ローヘッドキャップ (SCM435/ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M3
M6
M3
M4
M5
M8
M12
長さ(mm)
30
14
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ
0.5
1
0.5
0.7
0.8
1.25
1.75
全92種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43807653
品番
M3×30
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
30
材質
鉄
ねじピッチ
0.5
種別
全ねじ
寸法t(mm)
1.5
寸法S(mm)
2
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
2
寸法dk(Φmm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目