大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
強度区分10.9GT-LCAP LAタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43808807
品番
M4×18
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
18
材質
鉄
色
黒
寸法t(mm)
0.9
表面処理
3価ブラック
寸法X(mm)
(最大)1.4
寸法D1(mm)
9
寸法U(mm)
(最大)2.9