大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
10.9 GT-L キャップ LAタイプ (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M4
注文コード
43809367
品番
M4×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
14
寸法t(mm)
0.9
寸法X(mm)
(最大)1.4
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
寸法D1(mm)
9
寸法U(mm)
(最大)2.9
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。