大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
10.9 GT-L キャップ LAタイプ (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43809586
品番
M6×25
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
25
寸法t(mm)
1.4
寸法X(mm)
(最大)2
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
寸法D1(mm)
14
寸法U(mm)
(最大)4.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。