大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
10.9 GT-L キャップ LAタイプ (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43809832
品番
M12×45
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
45
寸法t(mm)
3
寸法X(mm)
(最大)3.5
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
寸法D1(mm)
26
寸法U(mm)
(最大)7.7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。