岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 防犯照明器具
岩崎電気の 防犯灯本体
LED防犯灯 LEDioc STREET 20VA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
機能
自動点滅機能
注文コード
43810403
品番
E70065SAN9
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
機能
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
100〜240対応
消費電力(W)
(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2
仕様
耐雷サージ:15kV(コモンモード)
材質
本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)
1.1
色
アイボリー
使用温度範囲(℃)
-20〜+35
周波数(Hz)
50/60共用
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP44
機能
自動点滅機能
色温度(K)
5000相当
光源色
昼白色タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3
LED寿命(時間)
60000(光束維持率75%)
口出線(mm)
器具外500、キャブタイヤケーブル
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
2300