仕様(検知ゾーン数)マルチエリア:40本 ペットアレイエリア:18本、(タンパー)本体からカバーを外すと開
型式LX-402J
感度高・中・低 3段階切換
電源電圧(V)DC10.8〜13.2
消費電流(mA)25(最大)
ウォームアップ時間約60秒
使用環境温度(℃)-20〜+50
動作表示灯(赤色LED)発報時点灯
警報出力N.C./N.O. DC28V 0.2A(最大)
警報保持時間2.0秒±1.0秒
使用環境湿度(%)最大95
検知エリア(m)12×15
RoHS指令(10物質対応)対応
判別昼夜:約10〜10万lx (可変)