パッシブセンサー 天井取付 ズーム式モデル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43810839 品番SX-360Z(J)
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

倉庫・工場警戒用、ズーム式センサー。
取付高さに左右されないズーム式エリア調整機能。 [特許登録済]
あらゆる場所で高密度な検知エリアを実現。

仕様(検知ゾーン数)276本、(タンパー)本体よりカバーを外すと開 型式SX-360Z(J) 感度高・中・低 3段階切換 パルス数1・2・4回切換 電源電圧(V)DC6〜18(有極性) 消費電流(mA)最大18 ウォームアップ時間約20秒(LED点滅) 使用環境温度(℃)-20〜+50 動作表示灯発報時点灯(スイッチ及びD.L.端子により消灯可能) 警報出力N.C. DC28V 0.2A(最大) 警報保持時間2.0±0.5秒 使用環境湿度(%)最大95 検知エリア(m)Φ18、360°ズーム式 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする