RPO-5-TF-2M 測温抵抗体ペタ温くん 日本電測 43810927

RPO-5-TF-2M 測温抵抗体ペタ温くん 日本電測 43810927
RPO-5-TF-2M 測温抵抗体ペタ温くん 日本電測 43810927
RPO-5-TF-2M 測温抵抗体ペタ温くん 日本電測 43810927

測温抵抗体ペタ温くん

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
リード線(m)2
長さ(cm)(フィルム)5
被覆(リード線)フッ素樹脂
内容量1本注文コード43810927品番RPO-5-TF-2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

極小表面型Pt100Ω素子(感温部サイズW=1.4mm,L=1.25mm)とフレキシブル基板を合体させた製品であるため、測温抵抗体で今まで高精度に計測できなかった表面温度計測を実現致します。用途もさまざまで、ありとあらゆる場面の表面計測に活用可能です。実用新案登録 第3220729号。

用途
配管表面用、LED発熱効果用、装置用、ソーラー電池セル用、基盤表面用
使用温度範囲(℃)-50~150センサーPt100Ω素子数シングル測定電流1A長さ(cm)(フィルム)5被覆(リード線)フッ素樹脂リード線(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする