※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12×40 10.9GT-Sキャップ (SCM435/黒染め)(小箱) 互省製作所 43811117 M12×40 10.9GT-Sキャップ (SCM435/黒染め)(小箱) 互省製作所 43811117

10.9GT-Sキャップ (SCM435/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード43811117 品番M12×40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は55種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM12 ねじピッチ1.75 長さ(mm)40 材質 表面処理生地 寸法X(mm)(最大)3.5 寸法D1(mm)19 寸法U(mm)(最大)7.1 寸法t1(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2350:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする