TN6-3M ネジ付熱電対 日本電測 43811164

TN6-3M ネジ付熱電対 日本電測 43811164
TN6-3M ネジ付熱電対 日本電測 43811164

ネジ付熱電対

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(cm)(被覆熱電対線)300
内容量1本注文コード43811164品番TN6-3M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

TN6シリーズ(ネジ付熱電対)です。

熱電対k階級(級)素子数1測温接点非接地温度測定範囲(℃)0~350温度範囲(℃)(B被覆熱電対線)0~180外径(Φmm)(保護管)4保護管長L(cm)5材質(保護管)SUS304端子M3Y長さ(cm)(被覆熱電対線)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43811155
2019-11-30
用途: やすい
くろちゃまめ本舗

作りは華奢だが、扱いやすく、手軽である。ステンレスシースを用意しようと思ったが、端子が邪魔をして通しにくいのが玉に瑕。耐久性は未知数ながら、いまのところ、使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする