ネジ付熱電対

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43811173 品番 TN6-4M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

TN6シリーズ(ネジ付熱電対)です。

熱電対k 階級(級)U 素子数1 測温接点非接地 温度測定範囲(℃)0〜350 温度範囲(℃)(B被覆熱電対線)0〜180 外径(Φmm)(保護管)4 保護管長L(cm)5 材質(保護管)SUS304 端子M3Y 長さ(cm)(被覆熱電対線)400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43811155
2019-11-30
用途:
やすい
くろちゃまめ本舗 様

作りは華奢だが、扱いやすく、手軽である。ステンレスシースを用意しようと思ったが、端子が邪魔をして通しにくいのが玉に瑕。耐久性は未知数ながら、いまのところ、使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする