日本電測
日本電測の 制御機器・PLC・リレー
日本電測の 温度調節器(デジタル調節計)
日本電測の 温度調節器その他関連用品
フランジ付熱電対
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43811216
品番
TN7-4M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
TN7シリーズ(フランジ付熱電対)です。
材質
(保護管)SUS304
温度範囲(℃)
(B被覆熱電対線)0〜180
長さ(cm)
(被覆熱電対線)400
外径(Φmm)
(保護管)4
温度測定範囲(℃)
0〜350
熱電対
k
測温接点
非接地
保護管長L(cm)
6.5
端子
M3Y
素子数
1
階級(級)
U