日本電測
日本電測の 制御機器・PLC・リレー
日本電測の 温度調節器(デジタル調節計)
日本電測の 温度調節器その他関連用品
丸端子付表面形熱電対
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43811243
品番
TN8-3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
TN8シリーズ(丸端子付表面形熱電対)です。
温度範囲(℃)
(B被覆熱電対線)0〜180
長さ(cm)
(被覆熱電対線)300
温度測定範囲(℃)
0〜350
熱電対
k
測温接点
接地
端子
M3Y
素子数
1
階級(級)
U