日本電測
日本電測の 制御機器・PLC・リレー
日本電測の 温度調節器(デジタル調節計)
日本電測の 温度調節器その他関連用品
端子箱形シース熱電対
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43812214
品番
TN2-4.8-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
TN2シリーズ(端子箱形シース熱電対)です。
材質(シース)
SUS316
温度測定範囲(℃)
0〜800
熱電対
k
測温接点
非接地
リード線
(出口)G3/8
シース外径(Φmm)
4.8
素子数
1
階級(級)
U
端子箱
小型密閉端子箱
シース長(mm)
150