日本電測
日本電測の 制御機器・PLC・リレー
日本電測の 温度調節器(デジタル調節計)
日本電測の 温度調節器その他関連用品
端子箱形シース熱電対
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
温度測定範囲(℃)
0〜900
注文コード
43812284
品番
TN2-8.0-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,400
この商品は
温度測定範囲
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
TN2シリーズ(端子箱形シース熱電対)です。
材質(シース)
SUS316
温度測定範囲(℃)
0〜900
熱電対
k
測温接点
非接地
リード線
(出口)G3/8
シース外径(Φmm)
8
素子数
1
階級(級)
U
端子箱
小型密閉端子箱
シース長(mm)
750