端子箱形熱電対

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 保護管長L(cm)30 熱電対k(1.0) 注文コード43812309 品番TN3-10-30
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は保護管長L・熱電対など9種類から選べます 他の種類を見る

TN3シリーズ(端子箱形熱電対)です。

材質(保護管)SUS316 外径(Φmm)(保護管)10 温度測定範囲(℃)0〜750 熱電対k(1.0) 測温接点非接地 リード線(出口)G1/2 保護管長L(cm)30 素子数1 階級(級)U 端子箱大型密閉端子箱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする