日本電測
日本電測の 制御機器・PLC・リレー
日本電測の 温度調節器(デジタル調節計)
日本電測の 温度調節器その他関連用品
端子箱形熱電対
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43812336
品番
TN3-12-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
TN3シリーズ(端子箱形熱電対)です。
材質
(保護管)SUS316
外径(Φmm)
(保護管)12
温度測定範囲(℃)
0〜850
熱電対
k(1.6)
測温接点
非接地
リード線
(出口)G1/2
保護管長L(cm)
50
素子数
1
階級(級)
U
端子箱
大型密閉端子箱