アングル型ホースニップル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43812433 品番 HA-1310R
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ホースとネジ配管の接続。

材質黄銅(C3771) 接続口径DPT3/8 トラスコ品番149-0030 質量(g)53 タケノコ外径(Φmm)10.5 用途ホース用継手、ホースとネジの接続に 使用圧力(MPa)3.45 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-50〜150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43812415
2023-02-18
用途:
床暖付きストーブのホース接続
株式会社川田商会 協栄自工 様

コロナの床暖ストーブで温水パネルを使用するために使用しました。

パネルから断熱材付き10A樹脂パイプで這わせて、L型樹脂プラグを付けて、
ストーブのホースに接続しますが、

温水暖房用の異径継手は7ミリ-10ミリしかなく、7ミリでは少し緩めでした。
数日で少し減る感じだったので床下を確認したらこの7ミリが原因でした。

このL型ニップルを10A樹脂パイプに接続して、内ネジホースニップル注文コード
05819651 品番 HF-1208を使って、バッチリ漏れは止まりました。

1人が参考にしています
対象商品:
43812415
2021-11-12
用途:
オイルクーラー増設

取り付け場所が狭く、コンパクトなホースニップルを探していて見つけました。理想的な大きさだが値段がやや高めで迷いましたが、購入して正解でした。シンプルな形状ながら軽量で精度がよく漏れもありません。本当にありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
43812458
2020-08-13
用途:
車のブローバイガスをエアクリーナーに送るためのホースと繋ぐため!
サービス業

一言で言うならバッチシですね!ホースの短縮化が図れ見た目にも機能的にも良いです。

1人が参考にしています
2020-07-09
用途:
発電機のフューエルライン
自動車・二輪車・自転車関連業

作りが綺麗でホースもスムーズに入ります。NPT規格もあったら変換する手間が省けて嬉しいですね

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする