HA-1340R アングル型ホースニップル アソー 43812458

アングル型ホースニップル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続口径DPT3/8
タケノコ外径(Φmm)12.7
内容量1個注文コード43812458品番HA-1340R
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ホースとネジ配管の接続。

用途ホース用継手、ホースとネジの接続に材質黄銅(C3771)接続口径DPT3/8トラスコ品番149-0031質量(g)56タケノコ外径(Φmm)12.7使用圧力(MPa)3.45使用流体水・空気・油流体温度(℃)-50~150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43812415
2023-02-18
用途: 床暖付きストーブのホース接続
株式会社川田商会 協栄自工

コロナの床暖ストーブで温水パネルを使用するために使用しました。
パネルから断熱材付き10A樹脂パイプで這わせて、L型樹脂プラグを付けて、
ストーブのホースに接続しますが、
温水暖房用の異径継手は7ミリ-10ミリしかなく、7ミリでは少し緩めでした。
数日で少し減る感じだったので床下を確認したらこの7ミリが原因でした。
このL型ニップルを10A樹脂パイプに接続して、内ネジホースニップル注文コード
05819651 品番 HF-1208を使って、バッチリ漏れは止まりました。

1が参考にしています
対象商品 : 43812415
2021-11-12
用途: オイルクーラー増設

取り付け場所が狭く、コンパクトなホースニップルを探していて見つけました。理想的な大きさだが値段がやや高めで迷いましたが、購入して正解でした。シンプルな形状ながら軽量で精度がよく漏れもありません。本当にありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 43812458
2020-08-13
用途: 車のブローバイガスをエアクリーナーに送るためのホースと繋ぐため!
サービス業

一言で言うならバッチシですね!ホースの短縮化が図れ見た目にも機能的にも良いです。

1が参考にしています
2020-07-09
用途: 発電機のフューエルライン
自動車・二輪車・自転車関連業

作りが綺麗でホースもスムーズに入ります。NPT規格もあったら変換する手間が省けて嬉しいですね

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする