画面サイズ18.5インチ EIA規格の19インチラックに対応
用途19インチラックに収納可能な引き出し式コンソールとして
仕様コンピュータ接続数(直接)×1、ファームウェアアップグレード:ステレオミニジャック×1、セカンドコンソールポート、マウス:USB Type-A メス×1
トラスコ品番158-7748
セット内容イージーセットアップラックマウントキット(ロング)×1、2L-5302Uケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)9.07
電源3極AC電源ソケット×1
スピーカーステレオミニジャック×1
コネクタSPHD
キーボードUSB Type-A メス×1
モニタSPHD メス×1(Yellow)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB Type-A メス×1