画像準備中

シャーリングツータックカーゴパンツ 2624

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 43812695 品番 2624-61-5L
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

防汚加工素材と縦横ストレッチで動きやすく、静電気帯電防止を使用しています。

シルバーグレー サイズ5L ウエスト(cm)110〜120 トラスコ品番166-7621 種別ツータックカーゴパンツ 材質ポリエステル100% 質量(g)550 股下(cm)79
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする