bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
シャーリングツータックパンツ 2622
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
43812729
品番
2622-53-4L
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
防汚加工素材と縦横ストレッチで動きやすく、静電気帯電防止を使用しています。
色
ロイヤルブルー
サイズ
4L
ウエスト(cm)
100〜110
トラスコ品番
169-5767
種別
ツータックパンツ
材質
ポリエステル100%
質量(g)
450
股下(cm)
79
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません