bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
シャーリングツータックパンツ 2622
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
43812756
品番
2622-53-L
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
防汚加工素材と縦横ストレッチで動きやすく、静電気帯電防止を使用しています。
色
ロイヤルブルー
サイズ
L
ウエスト(cm)
79〜85
トラスコ品番
169-5729
種別
ツータックパンツ
材質
ポリエステル100%
質量(g)
450
股下(cm)
79
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。