画像準備中

シャーリングツータックパンツ 2622

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 43812887 品番 2622-61-EL
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

防汚加工素材と縦横ストレッチで動きやすく、静電気帯電防止を使用しています。

シルバーグレー サイズEL ウエスト(cm)91〜100 トラスコ品番169-5726 種別ツータックパンツ 材質ポリエステル100% 質量(g)450 股下(cm)79
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする