bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
ジャケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
43813018
品番
2625-68-L
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥8,679
販売価格(税別)
¥
7,890
バスケットに入れる
防汚加工素材と縦横ストレッチで動きやすく、静電気帯電防止を使用しています。
色
グレー×ネイビー
サイズ
L
トラスコ品番
169-5783
種別
長袖ジャケット
材質
ポリエステル100%
質量(g)
700
胸囲(cm)
121
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。