画像準備中

ジャケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 43813097 品番 2625-74-LL
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥8,679
販売価格(税別)
7,890

防汚加工素材と縦横ストレッチで動きやすく、静電気帯電防止を使用しています。

ブラック×レッド サイズLL トラスコ品番169-5752 種別長袖ジャケット 材質ポリエステル100% 質量(g)700 胸囲(cm)126 肩幅(cm)52 袖丈(cm)59 着丈(cm)67
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする