bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
ジャケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
43813246
品番
2625-56-EL
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥9,339
販売価格(税別)
¥
8,490
バスケットに入れる
防汚加工素材と縦横ストレッチで動きやすく、静電気帯電防止を使用しています。
色
ブルー×グレー
サイズ
EL
トラスコ品番
169-5749
種別
長袖ジャケット
材質
ポリエステル100%
質量(g)
700
胸囲(cm)
131
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
69
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。