画像準備中

ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード43813474 品番1036-24-M
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

綿100%で自然な着心地です。

アースグリーン サイズM トラスコ品番167-3926 種別長袖ジャケット 材質綿100% 質量(g)700 胸囲(cm)115 肩幅(cm)47 袖丈(cm)57 着丈(cm)64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする