大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
極薄NSローヘッド(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43813831
品番
M4×15
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M4
頭部形状
極薄ローヘッド
長さ(mm)
15
ねじピッチ
0.7
表面処理
スズコバ
寸法t(mm)
(最小)1.7
寸法S(mm)
2
寸法K(mm)
1.5
寸法dk(Φmm)
8