画像準備中

ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 43814034 品番 1875-65-5L
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

綿100%で丈夫で肉厚な生地を使い、ベーシックなヒヨクボタンタイプです。

グレー サイズ5L トラスコ品番166-7651 種別長袖ジャケット 材質綿100% 質量(g)660 胸囲(cm)140 肩幅(cm)55 袖丈(cm)60 着丈(cm)71
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする