bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
パンツ 1871
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1着
色
モスグリーン
サイズ
100
注文コード
43815389
品番
1871-21-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
色・サイズ
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%で丈夫で肉厚な生地を使い、ベーシックなヒヨクボタンタイプです。
色
モスグリーン
サイズ
100
ウエスト(cm)
100
トラスコ品番
167-3938
材質
綿100%
股下(cm)
77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43815389
1871-21-100
68571563
1871
パンツ 1871
bigborn(ビッグボーン)
1本
¥
4,198
税込
¥
4,618
注文コードが変更になりました