大阪魂
六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
No.3
注文コード
43816132
品番
#3-48×1/2
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
ねじの呼び
No.3
材質
ステンレス
長さ(inch)
1/2
山数
48
寸法d(mm)
約2.5
寸法t(mm)
(最小)0.889
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)1.320/(最小)1.117
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
(最大)4.775/(最小)4.470
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)