大阪魂
六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
No.4
注文コード
43816166
品番
#4-40×7/16
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
ねじの呼び
No.4
材質
ステンレス
長さ(inch)
7/16
山数
40
寸法d(mm)
約2.8
寸法t(mm)
(最小)0.889
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)1.498/(最小)1.295
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
(最大)5.410/(最小)5.105
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)