大阪魂
六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
3/8
注文コード
43816351
品番
3/8-16×3"
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
ねじの呼び
3/8
材質
ステンレス
長さ(inch)
3
山数
16
寸法d(mm)
約9.5
寸法t(mm)
(最小)3.098
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)5.054/(最小)4.699
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
(最大)16.662/(最小)16.154
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)