3/8×3"1/4 六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス)(小箱) 大阪魂 43816367

六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(50個)ねじの呼び3/8注文コード43816367品番3/8×3"1/4
販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
種別-ねじの呼び3/8材質ステンレス長さ(inch)3-1/4山数16寸法d(mm)約9.5寸法t(mm)(最小)3.098頭部形状ボタン寸法K(mm)(最大)5.054/(最小)4.699穴の形状六角穴寸法dk(Φmm)(最大)16.662/(最小)16.154ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1400:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする