M10×55 六角穴付ボタンボルト (ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 43817751

六角穴付ボタンボルト (ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(50個)ねじの呼びM10注文コード43817751品番M10×55
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
種別全ねじねじの呼びM10材質ステンレス長さ(mm)55ねじピッチ1.5寸法t(mm)4.2寸法r(mm)(最小)0.4寸法S(mm)6表面処理ブラック寸法e(mm)約7頭部形状ボタン寸法K(mm)(最大)6寸法R1(mm)6.5穴の形状六角穴寸法dk(Φmm)18寸法da(Φmm)(最大)11.2ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4636:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする