大阪魂
六角穴付ボタンボルト (ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M12
注文コード
43817855
品番
M12×25
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.75
寸法t(mm)
4.9
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法S(mm)
8
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
約9.4
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)7
寸法R1(mm)
7
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
21
寸法da(Φmm)
(最大)14.2
ねじ山種類
メートル並目