大阪魂
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス)(小箱) 全ねじ/半ねじ指定不可
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(10個)
ねじの呼び
5/16
No.0
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.8
No.10
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
山数
18
80
72
64
56
48
44
40
36
32
28
18
24
20
長さ(inch)
1/2
3/32
5/32
5/8
3/4
3/16
5/16
1-1/2
7/8
1-1/4
4-1/2
5
6
3-1/2
4
3/8
1/2
2-1/4
2-1/2
2
3
全130種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43819106
品番
5/16×1/2
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
5/16
材質
ステンレス
長さ(inch)
1/2
山数
18
寸法d(mm)
-
寸法t(mm)
-
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
-
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
-
寸法ds(mm)
-
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)
注意
※こちらの商品、全ねじ/半ねじに関する問い合わせを受け付けておりません。この商品は、ロットにより変更される場合もございます。使い分けが必要な場合は、購入しないでください。返品・交換不可となります。