W5/8×75 六角穴付ボルト ウィットねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 43819307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W5/8×75 六角穴付ボルト ウィットねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 43819307
W5/8×75 六角穴付ボルト ウィットねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 43819307

六角穴付ボルト ウィットねじ (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(30個)
ねじの呼びW5/8
長さ(mm)75
山数11
内容量1箱(30個)注文コード43819307品番W5/8×75
販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
ねじの呼びW5/8長さ(mm)75材質ステンレス山数11種別半ネジ寸法t(mm)(最小)8寸法S(mm)14頭部形状六角穴付き寸法K(mm)16穴の形状六角穴寸法dk(mm)24ねじ山種類ウィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
834:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする