大阪魂
六角穴付ボルト その他細目 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
30
25
30
45
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43819334
品番
M12×30
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.5
寸法t(mm)
(最小)6
寸法S(mm)
(呼び)10
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
(最大)12
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)18
ねじ山種類
メートル細目