大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト 左ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
43819395
品番
M20×45
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M20
長さ(mm)
45
材質
ステンレス
ねじピッチ
2.5
寸法t(mm)
10
寸法S(mm)
17
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
20
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
30
ねじ山種類
メートル並目(左)