曜日別特売
M5×35 六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 43819544

六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)35
ねじピッチ0.8
内容量1箱(200個)注文コード43819544品番M5×35
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ねじの呼びM5材質ステンレス長さ(mm)35ねじピッチ0.8種別全ねじ寸法t(mm)(最小)2.5寸法r(mm)(最小)0.2寸法S(mm)(呼び)4頭部形状六角穴付き寸法K(mm)(最大)5寸法V(mm)(最大)0.5穴の形状六角穴寸法dk(mm)(最大)8.5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3476:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする