曜日別特売
M6×60 六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 43819623

六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)60
ねじピッチ1
内容量1箱(200個)注文コード43819623品番M6×60
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの呼びM6材質ステンレス長さ(mm)60ねじピッチ1種別全ねじ寸法t(mm)(最小)3寸法r(mm)(最小)0.25寸法S(mm)(呼び)5頭部形状六角穴付き寸法K(mm)(最大)6寸法V(mm)(最大)0.6穴の形状六角穴寸法dk(mm)(最大)10ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3476:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする