大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(SUS310S)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M5
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
10
10
12
20
15
25
30
35
40
ねじピッチ
0.8
0.8
1
1.25
1.5
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43819754
品番
M5×10
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
(最小)2.5
寸法r(mm)
(最小)0.2
材質
SUS310S
寸法S(mm)
(呼び)4
寸法e(mm)
(最小)4.583
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
22
寸法K(mm)
(最大)5
寸法V(mm)
(最大)0.5
寸法da(mm)
(最大)5.7
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)8.5
寸法ds(mm)
(最大)5
ねじ山種類
メートル並目