bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 トップス
軽量防寒ジャケット 8318
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1着
色
レッド
サイズ
LL
注文コード
43820447
品番
8318-45-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で着やすく暖かい、幅広く使えるウィンターウェアです。
色
レッド
サイズ
LL
トラスコ品番
166-6000
種別
防寒ジャケット
材質
ポリエステル100%
質量(g)
450
胸囲(cm)
124
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません