bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 トップス
軽量防寒ジャケット 8318
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
43820553
品番
8318-55-5L
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
軽量で着やすく暖かい、幅広く使えるウィンターウェアです。
色
ネイビー
サイズ
5L
トラスコ品番
167-2330
種別
防寒ジャケット
材質
ポリエステル100%
質量(g)
450
胸囲(cm)
142
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません