bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 トップス
防寒コート 7105
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
43820693
品番
7105-55-5L
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
丈夫な生地で、取り外し可能な衿ボアもついたベーシック防寒です。
色
ネイビー
サイズ
5L
トラスコ品番
169-7267
種別
防寒コート
材質
ポリエステル65%、綿35%
質量(kg)
1
胸囲(cm)
144
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません