bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 秋冬 トップス
防寒コート 7105
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
LL
注文コード
43820727
品番
7105-55-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫な生地で、取り外し可能な衿ボアもついたベーシック防寒です。
色
ネイビー
サイズ
LL
トラスコ品番
169-5728
種別
防寒コート
材質
ポリエステル65%、綿35%
質量(kg)
1
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
83
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません